Ekstralys LED Optibeam Pure
Extra light LED Optibeam Pure
EKSTRALYS OPTIBEAM PURE 730
Art.-nr. 9501020908
EAN 6438255121067
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy CRI-verdi gir et lys som ligner vanlig dagslys
- Huset er laget i en hel komponent, kun 42 mm tykt, som gjør det mulig å utføre installasjoner selv på de mest utfordrende stedene på bilen
- Maksimal kjøleeffektivitet
- Double-up funksjon
- Parkeringslys i gult og hvitt (hver farge har en egen ledning)
- Godkjenninger ECE R148, R149, R10
Leveres i følgende lengder:
- 185 mm
- 335 mm
- 506 mm
- 730 mm
- 1025 mm
3 års garanti
Bredde | 729 mm |
Høyde | 42 mm |
Kabellengde | 220 cm |
Nominell effekt | 368 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |