Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/KEpfozBERkE

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/KDut68F4T4w

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-A1oSdZz5MA

Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 1
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 2
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 3
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 4
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 5
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 6
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 7
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 8
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 9
Ekstralys LED Optibeam Savage - EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L - 10

Ekstralys LED Optibeam Savage

Ekstra LED-lys, Optibeam Savage avrunder det hele
EKSTRALYS LED SAVAGE 9'' 7200L

Art.-nr. 9501011057

EAN 4065746562935

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralys LED Optibeam Savage

Art.-nr. 9501011057

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstralys LED Optibeam Savage gir et presist og godt lys. Serien har både gult og hvitt parkeringslys, og leveres i flere størrelser i sort og krom.
  • Parkeringslys med indirekte lys i hele reflektoren, hvitt eller gult (egen ledning for hver farge)

  • Fargetemperatur: 5000 K

  • Koblingstype: Deutsch DT

  • Klassifiseringer: R112, R10, R7

  • Lampen er svart, men en krom ramme medfølger også

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellengde

220 cm

Nominell effekt

80 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Typhoon ekstra lys bar, EU-nummerskilt, svart

SKILTBRAKETT FOR 3 X 9 ELLER BJELKE

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ledningsnett for LED-lys

KOBLINGSETT FOR 2 LAMPER 4 PIN DT

Deutsch koblingssett for ekstralys bruker moderne solid-state teknologi, spare tid og penger og sikre at dine ekstralyskombinasjoner er pålitelige og fuktbestandige.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger