Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekstralys LED Optibeam Se7en

Ekstralys LED OPTIBEAM SE7EN
EKSTRALYS LED OPTIBEAM SE7EN

Art.-nr. 9501021913

EAN 6438255020872

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralys LED Optibeam Se7en

Art.-nr. 9501021913

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstralys LED Optibeam Se7en er en kraftig 7¨ lampe med et pent og praktisk rammeløst design. Den har både gult og hvitt parkeringslys og double-up funksjon.
  • Rund 7¨ ekstralampe med 10400lm

  • Rammeløst design

  • Gult og hvitt parkeringslys

  • Double-up funksjon

  • 8x LED-dioder.

  • Strømforbruk: 11.16A@13,7V

  • 1 lux @ 500m

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

178 mm

Høyde

178 mm

Kabellengde

850 mm

Nominell effekt

160 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Antall LED-er

8 STK

Form

Rund

Lysstrøm

10400 lm

Min./maks. nominell spenning

9 / 36 V/DC

Godkjenningsmerke

ECE-R10

Dybde

83 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger