Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekstralys LED W-light Fury

Ekstralys LED W-light Fury
EKSTRALYS W-LIGHT FURY 9¨ WHITE

Art.-nr. 9501020037
EAN 6438255238710

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstralys LED W-light Fury

Art.-nr. 9501020037

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstralys W-light Fury leverer et kraftig og klart lys. Den leveres i 9¨ i både sort og hvit, og i 7¨ i sort, slik at du kan velge den fargen og størrelsen som passer best til ditt kjøretøy.
  • Ekstralys W-light Fury leverer et kraftig og klart lys

  • Solid rammeløs linse som ikke samler møkk eller snø

  • Integrert varsellys

  • To fargealternativer for parkeringslys: gult og hvitt

  • Kabellengde på 2.2 m for fleksibel installasjon

  • Plugg type: 6-pinners DT

  • Godkjenninger: R148, R149, R10, R65 cl.1

  • Leveres i både sort og hvit, 7¨ og 9¨, slik at du kan velge den fargen som passer best til ditt kjøretøy

1 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

229 mm

Høyde

229 mm

Kabellengde

2,2 m

Nominell effekt

165 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger