Ekstremt fett for "Off-road" kjøretøy
Extreme Heavy Duty fett
EXTREME HEAVY DUTY FETT 400 G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til Off-road-, stål-, marine- og papirindustri.
Ekstrem lastebærende evne og utmerket vannmotstand gjør produktet til det perfekte valget for tungt belastede applikasjoner i varme eller våte og korrosive miljøer.
- Kraftig og langvarig adhesjon til overflater, som danner permanent barriere mot støv, skitt og vann.
- Meget god motstand mot sjokkbelastning
- Ekstremt høy skjærestabilitet
- Ekstremt holdbar
- Enestående vannbestandighet
- Utmerket mekanisk stabilitet, utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Varmetopper opptil 180 °C
Dataark(X)
Vekt av innhold | 408 g |
Smørefettkode | KP2N-30 |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 140 °C |
Colour | Brun |
NLGI-klasse/betingelser | 2 / med DIN 51818 |
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | 290 mm²/s / ved 40 °C |
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | 265-295 / i henhold til DIN ISO 2137 |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Korrosjonskategori 0-0 |
VKA-sveisekraft | 6500 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Mois |
Oljebasis | Mineralolje |
Atferd ved kontakt med vann/betingelser | Will repel water, will not mix / i henhold til DIN 51807-1 |
Smøresystem | Fett |
Lukt | Karakteristisk |
Density | 1020 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 140 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 180 °C |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
Betingelser for NLGI-klasse | med DIN 51818 |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Silicone-free | Ja |
Syrefri | Ja |
Fri for tungmetaller | Ja |
Klorholdig | Nei |
Motstandsdyktighet mot | Korrosjon, Vann, Vaskevann |