Elektrikerhjelm SH-E 2000-S
Vernehjelm for elektriker, SH 2000-E-S
Art.-nr. 0899200236
EAN 4056807476698
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hjelmskallet er helt lukket, så egnet for bruk av elektrikere
I henhold til EN 397 og EN 50365 (1000 VAC)
Optimal, rask breddejustering
Hjulsystem
Uhindret sikt oppover
Kort hjelmtopp
Optimal passform og komfort
6-punkts opphengssele i tekstil
Kompatibel med visir og hørselsvern
Adaptersystem og Euroslot-adaptere på siden
Testet i samsvar med EN 397 med tilleggskrav
- Egnet for svært lave temperaturer ned til -30 °C
- Beskytter mot sveisesprut (MM = smeltet metall)
Farge | Hvit |
Min./maks. størrelse | 51 cm-61 cm |
Innvendig utstyr for hjelm | 6 punkter |
EN-standard | 397, 50365 |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Materiale | polyetylen - PE |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.