Elektrisk benkesliper PRO 150
PRO 150 elektrisk benksliper
BENKESLIPER M 2 SMERGELSKIVER Ø150MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Induksjonsmotor, pålitelig og stillegående, for optimal arbeidskomfort (lite vibrasjon, under 80 dB(A) ved normal bruk)
- Forsterket aluminiumkropp for optimal robusthet
- Bryter med startsperre for full sikkerhet i arbeidet
- Klargjort for montering på fundamentplate
- Sprutbeskyttelse (ikke ferdigmontert) og arbeidsstøtter (ikke ferdigmontert)
- Leveres med to slipehjul med ulike kornstørrelser (36 og 60) for flere bruksområder (råpussing og finpussing)
Ideell til alle typer sliping, råpussing og børsting
Lengde | 520 mm |
Bredde | 210 mm |
Høyde | 320 mm |
Innvendig diameter | 16 mm |
Nominell spenning | 220 V/AC |
Nominell effekt | 260 W |
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 2800 o/min |
Effektopptak | 370 W |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Produktvekt (per element) | 10000 g |
Maskinvekt | 10 kg |