Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk berøringsfri dispenser

Berøringsfri elektrisk dispenser
DISPENSER TOUCH FREE 5ML HÅNDRENSSYSTEM

Art.-nr. 0891935

EAN 4045989686346

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrisk berøringsfri dispenser

Art.-nr. 0891935
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
For 3-liters håndrensbeholder Grønn, art. nr. 0893 934 10

Hygienisk


Automatisk kontaktfri utmating via integrerte sensorer



Kostnadsbesparende


Takket være nøyaktig utmating (5 ml per utmating) og tilnærmet fullstendig tømming av rester.



Dispenser med flaske (H x B x D mm): 450 x 120 x 150

Merknad

Dispenseren leveres med 8 batterier (art. nr. 0827112), festemateriell og bruksanvisning.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Hold skitne hender under dispenseren og spre vaskegel i håndflatene. Fukt deretter hendene med litt vann og gni inn godt, til skitten løsner. Bruk om nødvendig mer vann og vask grundig en gang til. Skyll deretter under rennende vann.

Dybde

150 mm

Bredde

120 mm

Høyde

250 mm

Farge

Rød

Elektrisk berøringsfri dispenser inkludert:
8 x
Høyeffektsbatteri

BATTERI WÜRTH LR6/AA BOKS-1,5V

Beskrivelse:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Batteristrøm for energiintensive bruksområder
Antall: 8 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gul gelsåpe med naturlige mikrogranuler

HANDGEL TOUCH FREE PATRON 3L

Veldig sterk håndrensegel for tung industritilsmussing som tjære, maling, kitt, lakk, osv.
x 4 Ant.