Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk bremselufter

Elektrisk bremselufter, 60 liter
BREMSELUFTER ELEKTRISK FOR 60 L FAT

Art.-nr. 071455622
EAN 4045727558935

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For lufting av personbilbremser og lastebilkoblinger med bremsevæske. Egnet for containerstørrelser opptil 60 liter og for elektrohydrauliske bremser.

Trykket kan justeres kontinuerlig fra 0,4 til 3,5 bar


Passer for alle kjøretøy med ABS (spesifisert driftstrykk).



Fungerer fra det opprinnelige fatet, opptil 60 liter


Ingen tidkrevende dekantering og ingen fare for fuktighetsabsorpsjon.



Slås av når fatet er tomt for å hindre at luft trekkes inn


Det er ikke nødvendig med tidkrevende utlufting av utstyret når du skifter beholder.



Ytterligere lavtrykktest


Enkel og rask bremsesystem lekkasjetest og kontroll av bremsestempler for jevn bevegelse.



Mobil enhet med kontroller i arbeidshøyde


Utmattelsesfritt, komfortabelt arbeid



Epoksybelegg av høy kvalitet


Bestandig mot bremsevæske



Leveranse:


  • Fat-enhet med adapteroppbevaringsrom

  • Tønneforseglingslokk med inntaksrør

  • Euro-adapter art.-nr.071455 301 (E 20 for nesten alle europeiske personbiler)

  • Kjedeslyngen for sikring av fat
Merknad

Bruk bare mineraloljefri bremsevæske

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. innhold

60 l

Min./maks. driftstrykk

0,4-3,5 bar

Lengde på mateslange

350 cm

ABS-kompatibel

Ja

Egnet for elektrohydrauliske bremser

Ja

Lengde

64 cm

Bredde

51 cm

Kabellengde

480 cm

Høyde

98 cm

Nominell spenning

230 V/AC

Vekt

22 kg

Gjengetype

Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth

Gjengetype x nominell diameter i tommer

R 2 in

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger