Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk bremselufter

Elektrisk bremselufter ABSG
BREMSELUFTER ELEKTRISK MED OPPSUGER

Art.-nr. 071455624

EAN 4045727560419

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrisk bremselufter

Art.-nr. 071455624
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
Spesielt robust enhet av høy kvalitet. For lufting av personbilbremser og clutcher. Enkel å bruke og vedlikeholde Egnet for elektrohydrauliske bremser.

Trykket kan justeres fra 0,4 til 4 bar


Passer for alle kjøretøy med ABS (spesifisert driftstrykk).



Suger opp fra bremsevæskekannen, opptil 12 liters kanne kan plasseres i lufteren


Ved å bytte kanner unngår man faren for bunnfall og fuktighetsabsorpsjon over tid.



Slås av når beholderen er tom for å hindre at luft trekkes inn


Det er ikke nødvendig med tidkrevende utlufting av utstyret når du skifter kanne.



Ytterligere lavtrykktest


Enkel og rask bremsesystem lekkasjetest og kontroll av bremsestempler for jevn bevegelse.



Mobil enhet med kontroller i arbeidshøyde


Komfortabelt arbeid.



Epoksybelegg av høy kvalitet


Bestandig mot bremsevæske.



Leveringsomfang:


  • Vogn med oppbevaringsrom for adapter

  • Universalkjegle for kannetetning

  • Sugeenhet for forhåndsavtapping av bilens bremsevæskebeholder

  • Euro-adapter art.nr.071455 301 (E 20 for mange europeiske personbiler)
Merknad

Bruk bare mineraloljefri bremsevæske

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. innhold

12 l

Min./maks. driftstrykk

0,4-4 bar

Lengde på mateslange

350 cm

ABS-kompatibel

Ja

Egnet for elektrohydrauliske bremser

Ja

Lengde

340 mm

Bredde

290 mm

Kabellengde

450 cm

Høyde

980 mm

Nominell spenning

230 V/AC

Vekt

12 kg

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapterkasse med fire spesialadaptere

ADABTER SETT 4 STK FOR BREMSELUFTER

Det optimale adaptertillegget for uavhengige verksteder og dekkservice
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
Euro-adapter E 20 For bremselufter

ADABTER E 20 FOR BREMSELUFTER

x 1 Ant.
Universaladapter U 90 K For bremsevæske

ADAPT-F.BRKBLEDR-UNI-U90K

x 1 Ant.
Vinklet adapter E 20 W For bremseluftere

VINKELADAPTER FOR BREMSELUFTER E20V

x 1 Ant.
Bajonettadapter BS 35 For bremsevæske

ADAPT-F.BRKBLEDR-(BS-35)

x 1 Ant.
Bajonettadapter BS 37 For bremsevæske

ADAPT-F.BRKBLEDR-(BS-37)

x 1 Ant.
Lufteflaske For bremsevæske

LUFTEFLASKE FOR BREMSEVÆSKE 1,0L