Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk loddepistol 230 V 60 W sortiment 6 deler i systemkoffert

Loddepistol, elektrisk 6 stk Sysko
LODDESORTIMENT 60 WATT

Art.-nr. 5964071500
EAN 4058794282160
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Umiddelbart klar til bruk takket være kort oppvarmingstid

Kort oppvarmingstid


Klar til lodding på fem sekunder



Loddepunktene er lett synlige


Plasthus med innebygd belysning av loddepunkt



Beskyttelse av brukeren


Isolert utstyr i samsvar med internasjonale standarder

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Elektrisk loddepistol 230 V 60 W sortiment 6 deler i systemkoffert inkludert:
3 x
Kontinuerlig loddespiss

LODDESPISS FOR ART.0965 94 01

Beskrivelse: Innvendig oppvarmet kontinuerlig loddespiss med lang levetid
Antall: 3 x
1 x
Loddetinn til elektronikk nr. 1

LODDETINN ELEKTRO NR.1 250G

Beskrivelse:
Tråddiameter: 1.0 mm 250 g
Lav loddetemperatur på grunn av hurtigflytende loddetinn
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x