Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk tralle for slipesuging WH 1200.32

Tralle for slipesuging, elektrisk, WH 1200.32
INDUSTRISTØVSUGER MED SLIPEAVSUG

Art.-nr. 0701115200
EAN 4050641422934

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vogn utstyrt med automatisk aktivert sugesystem som kan styres av en elektrisk og/eller pneumatisk slipemaskin

Elektropneumatisk fjernkontroll og tidsforsinkelse


  • Støvsugeren aktiveres automatisk når en slipemaskin starter opp og slås av flere sekunder etter at slipemaskinen har stoppet

Maskinvaskbar filterbeskyttelse i nylon


  • Forhindrer at filteret tilstoppes av fint slipestøv

5 m koaksialslange uten merking


  • Svært god manøvrerbarhet

  • Etterlater ingen merker på karosseriet

  • God driftradius

Vogn laget av polypropylen med høy tetthet


  • Lastekapasitet opptil 70 kg

Vogn utstyrt med 2 skuffer og flere plattformer


  • Kan brukes til lagring av slipeverktøy og tilbehør (slipemaskin, slipemidler, pads, etc)

Utstyrt med en stang og kroker


  • Kan brukes til å henge slangen

Uten merking, stille, retningshjul Ø 125 mm


  • Utmerket bevegelighet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Garasjer for bil og lastebil

Luftstrøm

3000 l/min

Beholderkapasitet

32 l

Maks. effekt

1200 W

Kabellengde

10 m

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Lydtrykknivå

70 dB

IP-beskyttelsesklasse

IP 04

Lengde

910 mm

Bredde

515 mm

Høyde

1445 mm

Elektrisk tralle for slipesuging WH 1200.32 inkludert:
1 x
Forfilter for membran i nylon WH 1200.32

FILTER TIL INDUSTRISTØVSUGER MED SLIPE

Mengde: 1 x
5 m plastslange WH 1200.32
1 x
5 m plastslange WH 1200.32

STØVSUGERSLANGE 4M TIL INDUSTRISTØVSUGER

Mengde: 1 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger