Elektrode, WE55
Sveiseelektrode WE55
SVEISEPINNE CONARC 49C 2,5X350 2KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy kvalitet og styrke
- God seighet for temperaturer under frysepunktet
- Brukes til sveising av konstruksjonsstål, containerstål, sideplater og andre typer stål til og med St 52.3
Mekaniske egenskaper
- Strekkfasthet: 550 N/mm2
- Forlenger A 5: 27 %
- Elastisitetsgrense: 470 N/mm2
- Seighet charpy V –46 °C: 50 J
Sveisemetallanalyse
- C: 0,07 %
- Si: 0,50 %
- Mn: 1,20 %
Standarder
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS: 3Y
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEDoP209
En grunnleggende sveiseelektrode gir deg mulighet til å sveise i alle posisjoner: Ovenfra og ned, vertikale kilsveiser, horisontale kilsveiser, side inn, rør med vertikal akse nedenfra og opp, vertikal stigning
Husk å se om elektroden må brukes med + eller - i håndtaket.
Tråddiameter (Ø) | 2,5 mm |
Lengde | 350 mm |
Min./maks. strømstyrke | 55-80 A/AC/DC |
Vekt | 2,7 kg |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7018 |
Belegg på sveiseelektrode | Grunnleggende |
Min. strekkfasthet | 483 N/mm² |
Min. strømstyrke | 55 A/AC/DC |
Maks. strømstyrke | 80 A/AC/DC |
Min. lengdeutvidelse | 22 % |