Elektrode som kan sveises på, med fjær
PinPuller elektrode som kan sveises på, med fjær
RESERVE ELEKTRODER FOR PINPULLER POWER
Art.-nr. 0691500174
EAN 4047376334212
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Slitte eller ødelagte elektroder kan enkelt byttes ut ved hjelp av en rissenål.
- Den spesielle stållegeringen gir en forbindelse til karosseriet med en spesielt høy strekkfasthet som krever minimal sveisekraft.
- Total lengde: 40 mm, messingbelagt stål
Lengde | 40 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Messingbelagt |
Produktvekt (per element) | 5,250 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.