Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrodesett for Maxilift, 35 mm., 4 stk.

Elektrode for Airpuller/Maxilift
RESERVEELEKTRODE AIRPULLER MAXILIFT 35MM

Art.-nr. 0691501149

EAN 4061975794390

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrodesett for Maxilift, 35 mm., 4 stk.

Art.-nr. 0691501149

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrodesett for Maxilift som sikrer stabil og effektiv løfting med robust konstruksjon
  • Reserveelektrodesett designet spesielt for Maxilift, sikrer optimal ytelse og lang levetid

  • Perfekt kompatibilitet med Airpuller for effektiv løfting etter sveisepunktet

  • Solid konstruksjon gir pålitelighet og holdbarhet under krevende arbeidsforhold

  • Hver elektrode har en betydelig vekt som bidrar til stabilitet og presisjon i arbeidet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeBrukes i kombinasjon med Maxilift og Airpuller for å løfte etter sveisepunktet

Produktvekt (per element)

11,500 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger