Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrofett

Elektrofett
ELEKTROFETT PÅ TUBE 100 ML

Art.-nr. 08901041

EAN 4050641914002

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrofett

Art.-nr. 08901041
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
Klebende, vannfast rød pasta gir batteripoler og terminaler langvarig beskyttelse mot oksidasjon.
  • Enkelt å transportere

  • Vannavvisende

  • Påføringstemperatur: -30 °C til +60 °C

  • Dielektrisk

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Rengjør batteriterminalen grundig med mekaniske midler. Påfør deretter og spre batteriklemmefettet.

Innhold

100 ml

Farge

Rød

Lukt

Hydrokarbon

Lagringsbestandighet fra produksjon

36 Måned

Tetthet

0,93 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

85 °C

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger