Elektrotape
Elektrisk isoleringstape
ELEKTROTAPE GRØNN 15MM X 10M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5
- Brukssikker på grunn av testede egenskaper
- Gjennomslagsikkerhet opptil 40 kV/mm
- Flammehemmende
Sikker og enkel å bruke
- Slitesterk og aldringsbestandig
- Høy grad av fleksibilitet og klebestyrke
- Utmerket støping i forskjellige former
- Høy brukersikkerhet og motorbeskyttelse
Permanente materialegenskaper selv ved skiftende og lave temperaturer
Veldig motstandsdyktig mot fortynnede syrer og baser
Beskytt båndet mot eksponering for direkte sollys og løsemiddeldamp.
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5
I samsvar med:
- Standard BS3924
- EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)
- Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium).
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For isolering og bunting av kabler, ledninger, forbindelser og festemidler, innpakkingskabler, sikring av kabelnett, produksjon av kabelledningsnett, beskytter lav- og mellomspenningskabelskjøter etc. Også ideell for merking av elektriske kabler og for reparasjon av skadet isolasjon eller kabelskår.
Overflatene må være faste, rene, tørre og fri for fett og olje. Båndet må strammes slik at det garanterer optimal binding og innpakning med minst to lag som overlapper halvveis. Mindre spenning bør brukes på det endelige laget for å hindre lagene effektivt fra å bli ett.
Kjemisk base | Akrylat, myk PVC-folie |
Farge | Grønn |
Bredde | 15 mm |
Lengde | 10 m |
Tykkelse | 0.15 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -10 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 90 °C |
Dielektrisk styrke / betingelser | 40 kV/mm / i henhold til IEC 60454-2 |
Bruddforlengelse/betingelser | 170 / i henhold til IEC 60454-2 |
Strekkfasthet/betingelser | 30 N/cm² / i henhold til IEC 60454-2 |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til IEC 60454-2 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder |
Motstandsdyktighet mot | Abrasion, Luftfuktighet, Korrosjon |