Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrotape

ELEKTROTAPE RØD 15MM X 10M

Art.-nr. 0985103

EAN 4011231916967

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrotape

Art.-nr. 0985103

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For isolasjon og merking av elektriske kabler samt sikring av kabelseler og så videre.

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5


  • Brukssikker på grunn av testede egenskaper

  • Gjennomslagsikkerhet opptil 40 kV/mm

  • Flammehemmende


Sikker og enkel å bruke


  • Slitesterk og aldringsbestandig

  • Høy grad av fleksibilitet og klebestyrke

  • Utmerket støping i forskjellige former

  • Høy brukersikkerhet og motorbeskyttelse


Permanente materialegenskaper selv ved skiftende og lave temperaturer



Veldig motstandsdyktig mot fortynnede syrer og baser

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5



I samsvar med:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium).
Merknad

Beskytt båndet mot eksponering for direkte sollys og løsemiddeldamp.

Bruksområde

VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1, type 5



I samsvar med:


  • Standard BS3924

  • EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)

  • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium).

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For isolering og bunting av kabler, ledninger, forbindelser og festemidler, innpakkingskabler, sikring av kabelnett, produksjon av kabelledningsnett, beskytter lav- og mellomspenningskabelskjøter etc. Også ideell for merking av elektriske kabler og for reparasjon av skadet isolasjon eller kabelskår.

Instruksjoner

Overflatene må være faste, rene, tørre og fri for fett og olje. Båndet må strammes slik at det garanterer optimal binding og innpakning med minst to lag som overlapper halvveis. Mindre spenning bør brukes på det endelige laget for å hindre lagene effektivt fra å bli ett.

Kjemisk base

Gummi

Farge

Rød

Bredde

15 mm

Lengde

10 m

Tykkelse

150 µm

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-10 til 30 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

0 til 90 °C

Dielektrisk styrke / betingelser

40 kV/mm / i henhold til IEC 60454-2

Bruddforlengelse/betingelser

170 / i henhold til IEC 60454-2

Strekkfasthet/betingelser

30 N/cm² / i henhold til IEC 60454-2

Brennbarhet

Selvslukkende i henhold til IEC 60454-2

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder

Motstandsdyktighet mot

Abrasion, Luftfuktighet, Korrosjon

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger