Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Endehylse med plasthylse

Endehylse med plasthylse
ENDEHYLSE 10,0 L.21,5 Ø4,5 ELFEN

Art.-nr. 055701000
EAN 4052712124167

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Isolert endehylse med enkel hylsekonstruksjon i kobber og fortinnet overflate for optimal korrosjonsbeskyttelse
Isolert endehylse med enkel hylsekonstruksjon i kobber og fortinnet overflate for optimal korrosjonsbeskyttelse. Laget av polypropylen (PP) og halogenfritt, sikrer pålitelige og sikre elektriske tilkoblinger. Perfekt for ulike elektriske applikasjoner.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fine og svært fine kablede ledere.

Trådtverrsnitt

10 mm²

Farge

Elfenben

Lengde (l1)

22 mm

Hylselengde (l2)

12 mm

Innvendig hylsediameter (d1)

4,5 mm

Hylseveggtykkelse (s1)

0,2 mm

Innvendig diameter på innføringstrakt (d2)

7,6 mm

Innføringstrakthøyde

10 mm

Veggtykkelse på innføringstrakt (s2)

0,4 mm

Maks. temperaturbestandighet

105 °C

Materiale

Kobber

Overflate

Tinnbelagt

Halogenfri

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstang med parallell mating

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Kompakt krympetang med sidemating

TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Presstang med frontmating

TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
presstenger For endehylser

CRMPPLRS-WENDFER-(10,0-25,0SMM)

Førsteklasses manuell presstang produsert i Tyskland
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger