Endehylse med plasthylse
Endehylse med plasthylse
ENDEHYLSE 1,50 L.14,6 Ø1,7 RØD
Art.-nr. 055700150
EAN 4046778807607
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For fine og svært fine kablede ledere.
![]() | |
Trådtverrsnitt | 1,5 mm² |
Farge | Rød |
Lengde (l1) | 14 mm |
Hylselengde (l2) | 8 mm |
Innvendig hylsediameter (d1) | 1,7 mm |
Hylseveggtykkelse (s1) | 0,15 mm |
Innvendig diameter på innføringstrakt (d2) | 3,5 mm |
Innføringstrakthøyde | 6 mm |
Veggtykkelse på innføringstrakt (s2) | 0,25 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflate | Tinnbelagt |
Halogenfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.