Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Endehylse med plasthylse

Endehylse med plasthylse
ENDEHYLSE 6,00 L.20,0 Ø3,5 SORT

Art.-nr. 055700600

EAN 4052712124150

Priser vises for kunden etter pålogging
Endehylse med plasthylse

Art.-nr. 055700600

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Isolert endehylse med enkel hylsekonstruksjon i kobber og fortinnet overflate for optimal korrosjonsbeskyttelse
Isolert endehylse med enkel hylsekonstruksjon i kobber og fortinnet overflate for optimal korrosjonsbeskyttelse. Laget av polypropylen (PP) og halogenfritt, sikrer pålitelige og sikre elektriske tilkoblinger. Perfekt for ulike elektriske applikasjoner.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fine og svært fine kablede ledere.

Trådtverrsnitt

6 mm²

Farge

Svart

Lengde (l1)

20 mm

Hylselengde (l2)

12 mm

Innvendig hylsediameter (d1)

3,5 mm

Hylseveggtykkelse (s1)

0,2 mm

Innvendig diameter på innføringstrakt (d2)

6,3 mm

Innføringstrakthøyde

8 mm

Veggtykkelse på innføringstrakt (s2)

0,3 mm

Maks. temperaturbestandighet

105 °C

Materiale

Kobber

Overflate

Tinnbelagt

Halogenfri

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
krympetang med sidemating

TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Presstang med frontmating

TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
presstang med parallell mating

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

For isolerte og uisolerte endehylser