Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Endehylse, uisolert DIN 46228, del 1

Endehylse, uisolert
ENDEHYLSE FORTINNET 1,5MM. L. 7,0MM

Art.-nr. 0557175928

EAN 4061975926494

Priser vises for kunden etter pålogging
Endehylse, uisolert DIN 46228, del 1

Art.-nr. 0557175928

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Trådtverrsnitt

1,5 mm²

Lengde (L)

7 mm

Innvendig hylsediameter

1,7 mm

Hylseveggtykkelse

0,15 mm

Materiale

Kobber

Overflate

Tinnbelagt

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
krympetang med sidemating

TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser
x 1 Ant.
Presstang med frontmating

TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.

For isolerte og uisolerte endehylser