Endelokk i plast, firkantet For firkantede rør
Endelokk i plast, kvadratisk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bolt med firkantet hode
- Motstandsdyktig mot slitasje og sliping
- Sprutsikker, forhindrer at fuktighet kommer inn i rørkonstruksjoner
![]() | |
Lengde (a1) | 40 mm |
Egnet for rørtykkelse (t1) | 3 mm |
Høyde (h1) | 20 mm |
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Firkantrør |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 80 °C |