Enhånds fettpresse med rør
Enhånds fettpresse med rør
FETTPRESSE ENHÅNDS M.RØR .4BK.MUNNSTYKKE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med lufteventil, fyllenippel og smørerør med munnstykke
- Stivt rett rør
Passer til 500 g løst fett og 400 g fettpatroner.
Materiale | Aluminium/rustfritt stål A2 |
Maks. driftstrykk | 400 bar |
Lengde | 350 mm |
Produktvekt (per element) | 1,360 g |