Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Énhåndsklemme fra VIKING ARM

Énhånds monteringsverktøy fra Viking Arm
VIKINGARM ENHÅNDS MONTASJEJEKK

Art.-nr. 0714662980
EAN 4065746397568

Priser vises for kunden etter pålogging
Énhåndsklemme fra VIKING ARM

Art.-nr. 0714662980
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
Énhånds monteringsverktøy av høy kvalitet for profesjonelle håndverkere
  • Enda mer nøyaktig, millimeternøyaktig justering takket være den forbedrede kalibreringsenheten

  • Rask og enkel installasjon av tunge gjenstander takket være en belastningsgrense på 150 kg

  • Høy stabilitet på grunn av svart karbonstål av høy kvalitet

  • Enkel å betjene med én hånd

  • Ideell for å heve, senke eller klemme og også for å spre
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For løfting, senkning og oppspenning av tunge gjenstander

Instruksjoner

Det finnes to alternativer for å senke eller frigjøre klemmeverktøyet: Gjenstander kan senkes med millimeterpresisjon med venstre spak. Høyre spak er for fullstendig frigjøring

Maks. utvendig klembredde (L1 max.)

215 mm

Min./maks. intern klembredde

155-380 mm

Overheng (L2)

38 mm

Profiltykkelse

6 mm

Strammekraft

1,5 kN

Maks. intern klembredde (L max.)

380 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Basissett For enhånds monteringsverktøy

VIKING ARM FOTPLATER 3MM

for sterk monteringsklemme fra Viking Arm