Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Enkel skiftenøkkel med åpen ende med plasthåndtak

Enkel skrunøkkel med åpen ende, kan justeres med 2C-håndtak
SKIFTENØKKEL 6 MED STORT HODE NV34MM

Art.-nr. 071522306

EAN 4049557472508

Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel skiftenøkkel med åpen ende med plasthåndtak

Art.-nr. 071522306
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
Ekstra store kjever og ergonomisk plasthåndtak.

For bruk på trange steder.


60 % bredere kjever sammenlignet med fastnøkler.



Behagelig arbeid og mindre slitne hender ved arbeid med store muttere og bolter


Ergonomisk plasthåndtak

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. nøkkelbredde (A)

34 mm

Lengde (L)

176 mm

Lengde i tommer (L)

6 in

Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B)

65 mm

Bakketykkelse (T)

6,7 mm

Tykkelse (S)

14 mm

Bakkeposisjon

15 Degree

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger