Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Enkeltkuttstapp for W. TEC ® INNSATSSPOLE spiralformede innsatser – D-form, laget av HSS

Gjengetapp, HSS, D-form

Art.-nr. 4625000042
EAN 4055375481714
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkeltkuttstapp for W. TEC ® INNSATSSPOLE spiralformede innsatser – D-form, laget av HSS

Art.-nr. 4625000042
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
For bunnhull og gjennomgående hull

Enkeltkuttstapp trykk for å lage mottaksgjenger for W.TEC ® spiralformede innsatsspoler.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Egnet for bunnhull og gjennomgående hull

  • For maskinbehandling og manuell behandling

Materiale

HSS-G

Form

D

Toleranseklasse

6H modified

Egnet for gjengeinnsats

M22x1,5

Gjengediameter

23,95 mm

Gjengelengde

35 mm

Kjernehulldiameter

22,5 mm

Stigningsvinkellengde

4,5 mm

Lengde

120 mm

Adaptertype

Firkantskåret

Firkantbredde

14 mm

Skaftdiameter

18 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger