Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Erstatningsklinge VDE

VDE Erstatningsklinge PH for E-smart skrutrekker
VDE SKRUTREKKERKLINGE PH2 1000 V E-SMART

Art.-nr. 061390002

EAN 4062856054718

Priser vises for kunden etter pålogging
Erstatningsklinge VDE

Art.-nr. 061390002

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 12 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For VDE-skrutrekkere
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH2

Overflate

Polert

Standarder

IEC 60900:2018

Bladlengde

97 mm

Lengde

175 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Håndtak VDE

VDE SKRUTREKKERHÅNDTAK F.KLINGER 1000V E

For VDE-erstatningsklinge
x 12 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
VDE-skrutrekkersett 14 deler

VDE SKRUTREKKERSETT 1000 V WÜRTH E-SMART

Består av håndtak med roterende topp og 12 utskiftbare bits