Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Etterfyll av gummiblader, lastebiler

REFILLS-gummiblad, lastebil
VISKERGUMMI 750X8,5MM MED VERKTØY

Art.-nr. 084817750
EAN 4024835970181

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For vindusviskere i truckramme
  • Kvaliteten er praktisk talt det samme som for originale viskere

  • Høy temperatur- og syremotstand

  • Miljøvennlig

  • Industriell emballasje med Euro-perforering

  • Monteringsinstruksjoner og tilhørende mal er inkludert

  • Bra supplement til alle typer vindusviskere

  • Rask, enkel installasjon

  • Dekker nesten alle nye kjøretøy på markedet

  • Betraktelige tidsbesparelser

  • Ingen søking etter og organisering av «eksotiske» vindusviskere

  • Svært begrensede lagre nødvendig
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Passer til alle vindusviskermerker

Instruksjoner

Skjær av påfyllingen etter å ha ført den inn i viskerrammen med en lengde på ca. 1,5 cm. Trykk aldri ned bueklørne, da dette forhindrer gummiprofilen fra å kunne gli inn i styreskinnen, og påvirker derfor viskermønsteret negativt

Lengde

750 mm

Profiltykkelse

8.5 mm

Ultrafiolettresistens

Ja

Materiale

Gummi-plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger