Euroskrue med panhode, ElZn
Stålpanhode type B
Art.-nr. 027663 14
EAN 4038898564973
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bor først med 5,0 mm diameter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6,3 mm |
Lengde (l) | 14 mm |
Hodetype | Flatt hode |
Hodediameter (dh) | 9 mm |
Hodehøyde (k) | 2,1 mm |
Hodedetaljer | Type B |
Innvendig drev | Z2 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 4 mm |
Form på markørspiss | Flat |
Min. innskruingsvinkel | 45 Degree |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre |
Bruksområde | Møbler, Karosseri, Montering |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.