Evershine Graphene keramisk lakkbeskyttelse
Keramisk lakkbeskyttelse EVERSHINE Graphene
EVERSHINE GRAPHENE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
6 års glansgaranti (krever sertifisering).
Dataark(X)
Rengjør overflaten
- Overflaten som skal behandles må være helt fri for støv, smuss, riper osv.
- Tørk av overflaten med IPA-renser.
Påføre Evershine Graphene
- Påfør Evershine Graphene med den medfølgende kluten og svampen
- Påfør i glatte tverrsnittsbevegelser
- Etter 2–4 minutter tørker du av rester med en mikrofiberklut (denne kasseres etter at behandlingen er ferdig)
- La det første laget tørke i en time, og gjenta deretter påføringen.
- Kjøretøyet er klar til bruk umiddelbart etter behandling
- Overflaten er helt herdet og kan vaskes som vanlig etter 7 dager.
Innhold | 30 ml |
Farge | Gjennomsiktig |
Beholder | Flaske |
Tetthet/betingelser | 0,837 g/cm³ / ved 25 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 25 °C |
Kjemisk base | Polymer |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.