Evershine Keramisk Bilshampo Vask og beskytt i én operasjon!
Bilsjampo Ceramic EVERSHINE
EVERSHINE KERAMISK BILSHAMPO 500ML

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
pH-nøytral bilshampo med SiO₂-basert beskyttelse
Den avanserte formelen med SiO₂ (keramiske partikler) gir langvarig glans og beskyttelse, samtidig som den løser opp smuss, veisalt og trafikkfilm effektivt.
Fordeler med Evershine Keramisk Bilshampo:
✔️ Inneholder keramisk SiO₂-teknologi for ekstra glans og vannperleeffekt
✔️ Forlenger levetiden på eksisterende voks eller keramisk coating
✔️ Skånsom mot lakk og forseglinger – pH-nøytral
✔️ Sterk rengjøringseffekt uten å matte ned overflaten
✔️ Etterlater en glatt, beskyttet overflate – perfekt for vedlikeholdsvask
💧 Evershine – for deg som vil vaske og beskytte med det beste!
Dataark(X)
Spesialutviklet for biler med keramisk Evershine coating.
Innhold | 500 ml |
Produktvekt (per element) | 500,000 g |
Beholder | Plastflaske |
Lukt | Fruktig |
Farge | Grønn |
Blandeforhold | 1 : 100 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 36 Måned / till 40°C |
Fosfatfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |