Evershine forvask, avfetting og saltfjerner
EVERSHINE AVFETTING OG SALTFJERNER 25L
Art.-nr. 0893012109
EAN 4099618960390
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
💧 Evershine – for deg som vil vaske og beskytte med det beste!
Tre funksjoner. Én løsning. Maksimal effekt.
Evershine forvask, avfetting & saltfjerner er utviklet for deg som vil ha en grundig og effektiv rengjøring – uansett årstid.
Den avanserte formelen kombinerer egenskapene til en kraftig forvask, en effektiv avfetting og en aktiv saltfjerner, som sammen bryter ned trafikkfilm, olje, fett og veisalt før hovedvask.
Egenskaper:
- Fjerner olje, asfalt, veisalt og skitt i én operasjon
- Ideell for vinterhalvåret og krevende kjøreforhold
- Skånsom mot lakk, plast, gummi og eksisterende beskyttelse
- Kan brukes med skumkanon, pumpekanne eller som forvask
Denne alt-i-ett-løsningen sparer tid og gir et overlegent vaskeresultat – perfekt for deg som stiller høye krav til bilpleie
- Vær forsiktig ved bruk på aluminium
- Må ikke tørke på overflaten.
- Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Dataark(X)
Bruk Evershine forvask, avfetting & saltfjerner konsentrert i en skumpistol, som vil fortynne løsningen under påføring.
Belegg kjøretøyet jevnt med skum, la det virke i noen minutter for å løsne smuss og salt, og skyll deretter grundig med vann.
Unngå påføring på varme overflater eller i direkte sollys.
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 31,000 kg |
Beholder | Kanne |
Farge | Mørkebrun |
Blandeforhold | 1 : 20-1 : 40 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra 5 °C til 35 °C |