Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Evershine vaskesett, 4 deler Bilia

Evershine Bilia vaske sett 4 deler
EVERSHINE BILIA VASKE SETT 4 DELER

Art.-nr. 5861401
EAN 4099618927058

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Evershine vaskesett, 4 deler Bilia inkludert:
0 x
Sprayvoks Evershine Express

EVERSHINE EXPRESS 500ML

Beskrivelse: Sprayvoks Evershine Express gir en imponerende holdbarhet og enkel påføring for rask og effektiv beskyttelse.
Antall: 0 x
0 x
Evershine Keramisk Bilshampo Vask og beskytt i én operasjon!

EVERSHINE KERAMISK BILSHAMPO 500ML

Beskrivelse: Glem kjedelige bilvasker
pH-nøytral bilshampo med SiO₂-basert beskyttelse
Antall: 0 x
0 x
Vaskehanske

VASKEVOTT MIKROFIBER SORT/HVIT

Beskrivelse: Laget av mikrofiber
Antall: 0 x
0 x
Mikrofiberklut

EVERHINE MIKROFIBERKLUT GRÅ

Beskrivelse: Pakke med mikrofiberkluter som gir effektiv rengjøring og langvarig bruk. Perfekt for profesjonell bruk.
Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger