FH 20 panikklåskasse Klasse 3 med panikkfunksjon D eller E
Låskasse FH 20




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Panikkfunksjon D, håndtak på begge sider og splittmutter
For dører som trenger tilgang fra innsiden og utsiden. Etter nødåpning fra innsiden kan døren også brukes utenfra, for eksempel for å gi enkel tilgang til nødetatene. Kun nødutgangsdør
Panikkfunksjon E, knott/håndtaksett
For dører som trenger å tillate tilgang fra innsiden. Etter nødåpning fra innsiden kan ikke døren brukes utenfra.
Profilsylindere i henhold til EN 1303 kan bare brukes i FH 20-låser hvis de er testet for bruk på branndører og røykdører.
Det må ikke brukes vrider, frihjulssylindere og elektriske sylindere på panikklåser (D, E).
Nøkler må ikke stå i profilsylinderen på panikklåser.
En innretning må være prøvd sammen med den relevante dørkoblingen for å anses å være i samsvar med DIN EN 179: 2008.
Inkluderer ikke låseplate.
For branndører og nødutgangsdører i oppholdsrom og fellesområder.
![]() | |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Dørlåsklasse | 3 |
Panikkfunksjon | D utover |
Med erstatning | Nei |
Planskivebredde | 24 mm |
Dormål | 65 mm |
Avstand (fra håndtak til lås) | 72 mm |
DIN-retning | DIN L |
Materiale til planskive | Rustfritt stål |
Dørlåshylse | 9 mm |
Splittmutter | Ja |
Slaglengde for låsebolt | To omdreininger 20 mm |
Glansgrad på planskiven | Matt |
Overflaten til låseslåen | Forniklet |
Overflate på låsen | Forniklet |
Standarder | EN 12209, EN 179 |
EF-samsvarserklæring (CE) | Ja |
Environmental Product Declaration | Ja |