Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fallsikringsblokk 2,5 m WR 025

Fallsikringsblokk 2,5m, WR 025
FALLSIKRINGSBLOKK 2,5 M. WR 025 AZS 022

Art.-nr. 9501016923
EAN 4099618364099

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt lettvekts fallsikringsblokk med falldemper for vertikal bruk
For alle med behov for en liten lett og kompakt fallsikringsblokk

2,35m totallengde
Med falldemper
Komplett med karabinkroker og svivelløsning i begge ender
Maks totalvekt på utstyret er 140 kg

Vekt 0,85 kg

CE-merket, EN 360
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

EN-standard

360

Maks. Lastekapasitet

140 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger