Fallsikringsblokk Compact Ultra 6 m
Fallsikringsblokk Kompakt Ultra 6
FALLSIKRINGSBLOKK 6M WEB M INNB FALLD
Art.-nr. 0899032430
EAN 4058794515879
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sertifisert iht. EN 360
- Ved fall låses enheten når hastighet på 1,5 m/s nås.
- Stopplengde: ≤ 1,20 cm (vertikalt)
- Plasthus
- Integrert fallstoppdemper
- 6 m Dyneema® webbånd
- Svivelkrok
- For horisontal og vertikal bruk
- Sertifisert for bruk over kant
- Maks belastning 140 kg
EN 360, RfU 060 og RfU 062
EN-standard | 360 |
Total lengde på koblingselement | 6 m |
Bredde x høyde x dybde | 137 x 183 x 85 mm |
Vekt | 1800 g |