Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fallsikringsline elastisk Y, 2m

Fallsikringsline elastisk Y, 2m
FALLSIKRINGSLINE ELASTISK Y 1,7M

Art.-nr. 0899032948

EAN 4050641269041

Priser vises for kunden etter pålogging
Fallsikringsline elastisk Y, 2m

Art.-nr. 0899032948
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
  • To stillasekroker i aluminium med opptil maks. Ø 56 mm


  • Falldemper

Kategori III PSA

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Sørger for optimal sikring under klatring og posisjonering

Instruksjoner

EN-standard

355

Lengde

1,7 m

Maks. Lastekapasitet

100 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger