Fallsikringssele HT Transport
Fallsikringssele HT Transport
FALLSIKRINGSSELE HT TRANSPORT
Art.-nr.
0899032994
EAN 4056807872513
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God teknisk sele med høy komfort
Meget høy komfort
- * Hurtig av og på som en jakke
- * Effektiv justering av selen
- * Kun hurtiglåser
- * Bredt støttebelte i ryggen
- * Forankring på bryst og rygg
- * Gode tilpasningsmuligheter
- * Vekt kun 2,4 kg
- * Totalvekt bruker 150 kg
- * Sittesele (EN 813)
- CE-merket, EN 358, 361, 813
Merknad
Til alle som har behov for en meget komfortabel teknisk sele til de aller fleste arbeidsoppgaver i høyden
EN-standard | 358 |
Båndbredde | 45 mm |
Kategori | 1 |
Maks. Lastekapasitet | 150 kg |