Fallsikringssele Specialist type 2
Fallsikringssele Specialist type 2
FALLSIKRINGSSELE SPECIALIST 2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal komfort
- X-formede ryggputer
- Ryggstøtte
- Lårputer
Rask og enkel å ta på og av
- Hurtiglåser
D-ring foran for fallsikring og redning
Lukking foran: Permanent festet låsekrok
Maks vekt 140 kg
D-ring foran i henhold til 361, forankringsfeste på ryggen i henhold til en 361, posisjonering av arbeidsplassen eller sikkerhetsfunksjon i henhold til en 358, redningssele i henhold til en 1497, sittesele i henhold til en 813
EN-standard | 361, 358, 813, 1497 |