Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fallsikringssett W1002, 5 deler

Fallsikringssett Basis Plus W1002, 5 deler
FALLSIKRINGSBAG BASIS PLUS

Art.-nr. 0899033001
EAN 4062856253708

Priser vises for kunden etter pålogging
Fallsikringssett W1002, 5 deler

Art.-nr. 0899033001
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
Komplett sett gjør førstevalget enkelt. Basis Plus sele, 15 m tauverk med fallstoppglider, forankringsstropp pakket i praktisk ryggsekk

Testet og godkjent for en vekt på opptil 140 kg

Merknad

Hvis ikke frontfestet brukes som forankring, anbefaler vi å feste dem sammen med en karabinkrok.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

Maks. Lastekapasitet

140 kg

Fallsikringssett W1002, 5  inkludert:
1 x
Fallsikringssele Basic Plus

FALLSIKRINGSSELE BASIS PLUS

Antall: 1 x
Forankringsstropp
1 x
Forankringsstropp

BLSLNG-F.FALLARSTR-L1,5M-W25MM

Beskrivelse: Minste bruddstyrke: 26 kN
Antall: 1 x
1 x
Låsekarabin, oval

KARABINKROK

Antall: 1 x
1 x
Fallsikringstau 12mm 15m med fast glider

FALLSIKRINGSTAU 12MM 15M, M FAST GLIDER

Antall: 1 x
1 x
Sekk

RYGGSEKK, UNIBAG

Beskrivelse: Oppbevaringssekk for personlig beskyttelsesutstyr
Antall: 1 x