Fallsikringssett for bruk i lift
Fallsikringssett for bruk i lift
FALLSIKRINGSSETT FOR BRUK I LIFT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Settet inneholder:
Statisk tau
- Karabinkroker i aluminium
- Lengde: 1,65 m
- Diameter: 11 mm
EN-standard: EN 354 / EN 362
Sikkerhetskopiering
- Låsemodus gjør at systemet kan brukes som en posisjoneringsenhet
- Utstyrt med en twist-lock karabinkrok
- Låses automatisk ved fall
- Bruk kun med den medfølgende karabinkroken
Materiale: Aluminium
EN-standard: 353-2, 12841 A/B
Fallstoppdemper
- Med tri-lock karabinkroker
- Maks forlengelse av fallstoppdemperen: 1,4 m
- Lengde: 30 cm
EN-standard: EN 355 / EN 362
Antall deler i settet: 3
Produktets vekt: 1,1 kg
Antall deler i sortiment/sett | 3 STK |