Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Falsetang, 45° vinklet

45° falsetang med plasthåndtak
FALSETANG 45' 60MM L.270MM

Art.-nr. 071543 037

EAN 4061975931085

Priser vises for kunden etter pålogging
Falsetang, 45° vinklet

Art.-nr. 071543 037

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

22 mm smal, strømlinjeformet modell
  • Kjeftbredde: 22 mm

  • Kjeftdybde: 28 mm

  • Vekt: 190 g

  • Isolerte håndtak
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ved bøying av sinkplater, gir den bedre finish

Bredde på bakker (utvendig)

60 mm

Bakkeform

45° vinkel

Lengde

270 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger