Fasademembran STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Fasademembran STAMISOL PERFORM FI
STAMISOL FI 2TAPE L.40M B.2,5M 100M2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Svært bestandig mot UV-stråling, varme og fuktighet
- Gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind
- Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen
- Brannbeskyttelsesklasse i henhold til EN 13501-1 B-s1, d0
Stamisol takbeskyttelsesbelegg og fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet.
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
- For alle typer underlag (tre, metall osv.)
- Festes direkte på varmeisolasjonen
- Passer perfekt på alle underlag
Design | Med selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 145 g |
Rullengde | 40 m |
Rullbredde | 2,5 m |
Område | 100 m² |
Antall ruller per pall | 39 STK |
Materiale | Polyester-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Tykkelse | 0,5 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 4 Måned |
Ultrafiolettresistens | Permanent |
Farge | Svart |
Byggevareklasse/betingelser | B-s1, d0 / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,15 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 200 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 220 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 280 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 240 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.