Fasadeskrue, Faba type BZ m/pakn. rustfr. stål A2
Fasadeskrue, Faba type BZ m/pakn. rustfr. stål A2
FABA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Galvanisert |
Materiale til tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Kjegleformet |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 16 mm |
Skivetykkelse (h1) | 3 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,5 mm |
Ekstern drift (s1) | 3/8 tomme |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Gjengelengde | 22 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.