Faster push pull-hurtigkobling
Hurtigkobling, hunn, PUSH-PULL BSP
HURTIGKOBLING PUSH PULL ISO A 1/2 HUN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter | 1/2 in |
Nøkkelbredde | 27 mm |
Tilkoblingsgjenger | G 1/2 tomme |
Driftstrykk | 250 bar |
Gjennomstrømningsmengde | 70 l/min |
Min. temperaturbestandighet | 125 °C |
Maks. temperaturbestandighet | -25 °C |
Materiale | Stål/stål |
Produktvekt (per element) | 530,000 g |