Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm
Momentnøkkel for innsatsverktøy 14x18 mm
OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-13MM
Art.-nr. 0714750713
EAN 4065746691154
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for monteringsarbeid i trange rom
- Med pinnelås for 4-kt. tangen for enkelt verktøybytte
![]() | |
Firkantet innstikksskaft | 14 x 18 mm |
Spor | 13 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |
Lengde (L1) | 58 mm |
Hodelengde (L2) | 33,0 mm |
Hodediameter (D1) | 31,1 mm |
Firkanthøyde (D2) | 18,0 mm |
Drev i tommer | 1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.