Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

Momentnøkkel for innsatsverktøy 14x18 mm
OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-21MM

Art.-nr. 0714750721

EAN 4065746691130

Priser vises for kunden etter pålogging
Fastnøkkel åpen ende - med 4-kt. tange 14x18 mm

Art.-nr. 0714750721
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
Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange
  • Egnet for monteringsarbeid i trange rom

  • Med pinnelås for 4-kt. tangen for enkelt verktøybytte
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Firkantet innstikksskaft

14 x 18 mm

Spor

21 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Krombelagt

Lengde (L1)

61,8 mm

Hodelengde (L2)

36,8 mm

Hodediameter (D1)

51,4 mm

Firkanthøyde (D2)

18,0 mm

Drev i tommer

1

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Momentnøkkel - med 14 x 18 mm 4-kt. innsatsfeste

MOMENTNØKKEL F. INNSATSV. 14X18 40-200NM

Med pinnelås på 4-kt. festet for rask verktøyskifte