Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang

Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang

Art.-nr. 0714235168

EAN 4053479369549

Priser vises for kunden etter pålogging
Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang

Art.-nr. 0714235168
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
For høy stramming og frigjørende krefter.
  • Utforming: Metrisk

  • Tilkobling: POWERDRIV, tolvkantet

  • Standard: DIN 475 Part II

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: Forkrommet nøkkel i Krom Vanadium stål med mattpolert overflate

  • Geometri: Slank utgave med tynne ringer gir god tilgang på trange plasser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For flens med universalledd, akselledd, kuleledd og støtteledd, nøkkelledd til akselkobling.

Nøkkelbredde

16 x 18 mm

Lengde (L)

388 mm

Ringtykkelse (a1)

12,3 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

13,3 mm

Utvendig ringdiameter (d1)

22,6 mm

Utvendig ringdiameter 2 (d2)

26 mm

Skafttykkelse

5 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger