Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang
Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Metrisk
- Tilkobling: POWERDRIV, tolvkantet
- Standard: DIN 475 Part II
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet nøkkel i Krom Vanadium stål med mattpolert overflate
- Geometri: Slank utgave med tynne ringer gir god tilgang på trange plasser
For flens med universalledd, akselledd, kuleledd og støtteledd, nøkkelledd til akselkobling.
![]() | |
Nøkkelbredde | 22 x 24 mm |
Lengde (L) | 430 mm |
Ringtykkelse (a1) | 14,7 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 16,4 mm |
Utvendig ringdiameter (d1) | 30 mm |
Utvendig ringdiameter 2 (d2) | 32 mm |
Skafttykkelse | 5,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |